Daian Service Air Conditioner Filter (Filter AC)

Sebelum PPN:
Rp1.199.900
Spesifikasi
Height (mm)380
Set ContentFilter (non-woven fabric) x 1, double-sided tape for attachment x 2
TypeHousehold use
Width (mm)800

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
- In rare cases, fine powder may come out of the filter when attaching or removing it, but this does not affect performance.
Use
As an air conditioner retrofit filter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait