I.L.K 50mm Ideal Magnifier 3 & 4.5X Plastic Lens

Sebelum PPN:
Rp179.900
Spesifikasi
Lens Diameter (mm)50
Lens MaterialAcrylic Lens
Magnification (times)3x (small lens 4.5x)
Main Unit MaterialPlastic/ABS
Main Unit Size (mm)152 (vertical) x 60 (horizontal) x 16 (height)
TypeHandheld type

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
The frame and lens are plastic heavenly glasses with small lenses.
There are 6 types of sizes from 50 mm to 115 mm in diameter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait