KANETEC Dudukan Magnetik Tipe 2 Lengan (Dudukan Magnet)

Sebelum PPN:
Rp9.399.900
Spesifikasi
Attracting Force (N)1000
Magnet Dimensions, Width W x Depth D x Height H (mm)50x73x55
Main Column Dimension (mm)16x87
Mounting Hole(Measuring instrument support side) + 6.6mm / 8.1mm hole, with ear +/+ (mechanical lock type arm side) 6mm, 8mm hole, with dovetail groove
Support Pole Dimension (mm)14x200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan