IFAM 1/4 Turn Valve Adjustable Lockout

Sebelum PPN:
Rp1.599.900 - Rp3.199.900
Spesifikasi
ColorRed
MaterialPolyamide
Padlock Shackle Mounting Diameter (mm)8.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Great for locking out ball valves.
Excellent resistance to impact and abrasion.
Can be used in environments from -40°C to 180°C.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan