BEL-ART Spoon TFE (Sendok Lab)

Sebelum PPN:
Rp5.099.900
Spesifikasi
Capacity (ml)0.5/2
Country of OriginUnited States
Height (inch)0.5
Length (inch)5.75
Overall Length (cm)15
Overall Length (inch)5 29/32
Width (inch)1

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Sampling Spoon Fluo-Kem(R) PTFE FEP Coated Double Ended /Spoons Silver/Brown 304 Stainless Steel Fluo-Kem(R) PTFE FEP Coated
Meets/Exceeds FDA Regulations Governing Direct Food Contact
Peringatan
Mohon ditanyakan dahulu untuk kondisi stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan