BEL-ART Scraper Nylon (Pengikis Lab)

Sebelum PPN:
Rp3.199.900
Spesifikasi
Country of OriginGermany
Height (inch)0.08
Length (inch)11.25
Overall Length (cm)28.5
Overall Length (inch)11.25
Width (inch)2.5
Working Temperature (°C)82
Working Temperature (°F)180

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Rigid Chisel-Edge Scraper Resharpenable Rigid Scraper White Glass-Reinforced Polyimide Nylon
Meets/Exceeds FDA Requirements for Direct Contact with Food Drug and Cosmetics
Peringatan
Mohon ditanyakan dahulu untuk kondisi stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan