BEL-ART Lab Rack Drain

Sebelum PPN:
Rp5.899.900
Spesifikasi
ColorBlue
Country of OriginUnited States
Height (inch)7
Length (inch)20
Width (inch)17

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
LABORATORY RACK DRAIN 19X16.75X6.5 POLYSTYRENE BEL-ART
Peringatan
Mohon ditanyakan dahulu untuk kondisi stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan