BEL-ART Buret Self-Zeroing Glass

Sebelum PPN:
Rp22.999.900
Spesifikasi
Capacity (ml)50
ColorBlue on White
Country of OriginGermany
Graduation Subdivisions (mL)0.1
Height (inch)6.2
Length (inch)36.8
Stopcock MaterialPlastic
Width (inch)7.3

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Automatic Burette
Special Features Plastic 1000 mL Reservoir
Peringatan
Mohon ditanyakan dahulu untuk kondisi stok.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan