NAGANO KEIKI Normal Pressure Gauge

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Diameter (mm)75
ConnectionR1/4
MaterialBrass
PerformancePear
Pressure Range (kPa)0 to 40
Accuracy (%)±1.6 (F.S.)
Shape MountingEmbedded D Frame (Mounting Hole)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan