RITAR Motorcycle Battery Type VRLA (Aki Motor Kering)

Sebelum PPN:
Rp3.699.900
Spesifikasi
Nominal Voltage (V)12
Nominal Capacity (Ah)80 @10hour-rate
TerminalF5(M8)/F11(M6)
Dimensions (mm)350x167x182
Design Life (years)12 (Float charging)
Internal Resistance (miliΩ)Approx. 6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait