ERGOMAT Hygiene Mat

Sebelum PPN:
Rp20.999.900
Spesifikasi
ColourGrey
DescriptionHygiene grey
Dimensions (mm)900x1200
Height (mm)11

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Premium rubber anti-fatigue mat.
- Shaped bevelled edges
- Silicone und Latex-free
- Suitable for use in cleanrooms of class ISO 5

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan