INGCO Cordless Tile Vibration Machine (Mesin Penggetar Perata Keramik)

Sebelum PPN:
Rp1.799.900
Spesifikasi
Voltage (V)20
Suction Cup Diameter (mm)125
Speed Adjustment12-speed
Absorption Force (kg)50
Charge (V/Hz)220-240 (50/60)
Vibrational Frequency (rpm)0-10000

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Set of Contents:
With 1pcs 2.0Ah battery pack(FBLI20011)
With 1pcs charger(FCLI2001)
With a pair of kneepads
Packed by plastic box
Peringatan
Untuk proses komplain barang rusak harus ada video unboxing.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait