Uni Klinger Gasket Kingerit KRL-232 UKL

Sebelum PPN:
Rp339.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Basis CompositionChrysotile asbestos with SBR
CertificationIndian : IS-2712:1998 Grade W/3
ColorRed
Maximum Pressure (bar)25
Maximum Temperature (°C)270
Size (mm)2000x1500

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Gasket Jointing kelas menengah yang cocok untuk penggunaan dengan uap air dan gas.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan