MIRKA Vacuum Orbital Sander (Mesin Amplas Kotak)

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Power (W)179
Speed (rpm)220 - 240
Orbit (mm)3
Dust SystemCentral Vacuum ready
Noise Level, LpA (dB)75
Size of Pad (inch)3x8
Size of Pad (mm)70x198
Vibration Level (m/s²)3.3
Work Pressure (bar)6.2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan