Infinix HP Note 40 Pro 5G

Sebelum PPN:
Rp4.199.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)164.28x74.5x8.09
ProcessorMediaTek Dimensity 7020 5G
Operating SystemXOS 14
RAM (Gb)8
ROM (GB)256
Display (inch)6.78 FHD+ 3D Curved AMOLED
Battery (mAh)5000
CameraFront 32MP, Rear 108MP OIS+2MP+2MP
Charger45W All Around Fast Charge 2.0
Network5G/4G/3G/2G
Video2K 30FPS/1080p 60FPS/1080p 30FPS/720p 30 FPS

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Fitur
Completeness in the box :
- 1 Unit Infinix Note 40 Pro 5G 8/256GB
- 1 x Adaptor Charger
- 1 x 20W Wireless Magcharge
- 1 x USB Type C Cable Data
- 1 x SIM Ejector
- 1 x Case
- 1 x Screen Protector
- 1 x Warranty Card
- 1 x User Guide

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan