Solo (Detector) Telescopic Access Pole 4 Sections

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
Maximum Length (m)Up to 6
Regular Size (m)1.26 - 4.5
MaterialFiberglass

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Solo 100 Telescopic Access Pole 4 Sections - Up to 6m merupakan tongkat teleskopik yang dapat memanjang dari 1, 26m menjadi 4,5m dengan 4 bagian. Dengan bahan fiberglass pole dapat menggakses ke Smoke / Heat detector yang dipasang hingga 6 m. Ketinggiannya bisa ditambah dengan menggunakan Solo 101 – 1,3 m ke ketinggian maksimal 9 m.
Fitur
- Bahan Fiberglass ringan dan kuat
- Dapat dipendekkan (teleskopik) untuk mempermudah saat sedang dibawa atau disimpan
- Terdapat Lock Sistem agar tongkat / pole tidak melintir saat digunakan
- Cocok untuk berbagai macam Head Smoke / Heat Detector Testers
- Panjang 6m dan dapat disambungkan dengan tongkat / pole Solo 101 hingga ketinggian 9m
- Tidak Konduktif dan Korosif

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan