CPT National Tire Solid for A Wheelbarrow (Roda Gerobak)

Sebelum PPN:
Rp97.900 - Rp109.900
Spesifikasi
MaterialPolyurethane (PU)
Rim Diameter (inch)9
Tire Thickness (mm)65
TypeSolid Tire
Wheel Diameter (inch)13

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ban mati Gerobak tanpa perlu dipompa, kualitas super.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Ban tebal dan kuat
- Bahan ban yang empuk dan anti pecah
- Cocok digunakan untuk roda gerobak pasir, dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan