KENTARO Impact Drill (Mesin Bor Beton)

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Chuck Capacity (mm)13
No Load Speed (rpm)0-3100
Rated Frequency (Hz)50/60
Rated Input Power (W)750
Rated Voltage (V)220/110

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan