Spesifikasi
| Color | Black |
|---|---|
| Size | 41/42 |
| Material | EVA |
| Size Tolerance (cm) | 0.5-1 |
| Insole Length (cm) | 26 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Sandal ini terbuat dari bahan yang sangat nyaman, ringan, tidak licin & cocok digunakan untuk sehari - hari/setiap musim
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Slipper%2C%20Sandal%20Ruang%20Bersih/Sandal/HEMA%20Sandal%20Jepit%20Unisex%20Warna%20Hitam/0lP111376021-1.jpg)
