API Pneumatic Single Manifold Valve

Sebelum PPN:
Rp679.900 - Rp909.900
Spesifikasi
FluidCompressed Air With or Without Lubrication
FunctionSingle
Matching ValvesSeries ISO 5599/1
MaterialBody : Die-cast aluminium
MountingIn every position
Position1
Pressure (bar)0-10
Temperature Range (°C)-10~+60

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Single sub-bases for valves series ISO 5599/1 size 1, solenoid or air operated.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan