Maspion Water Dispenser Bottom Loading (Galon Bawah)

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
Faucet3 (Hot, Normal, & Cold)
Hot Water Temperature (°C)88 - 95
Cold Water Temperature (°C)8 - 15
Cooling Power (W)60
CoolingThermoelectrik
Capacity (L)Cold 0.6 ; Hot 4.5
Cold Water (L/hour)0.6
ColorBlack
Dimensions (mm)340x350x1100
Heater Power (W)320
Hot Water (L/hour)4.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tangki terbuat dari bahan stainles stell yang anti karat,anti jamur serta anti bakteri sehingga air dalam tanki lebih higienis dan aman untuk dikonsumsi tiap hari. Dilengkapi dengan anti spill untuk mempermudah pemasangan botol galon agar air tidak mudah tumpah saat galon dipasang kebawah water dispenser Dilengkapi pula dengan safety hot water atau tombol pengunci pada kran air panas,agar aman dari jangkauan anak-anak

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan