Feijian Acetic Silicone Sealant (Lem Silikon)
#Grup produk P111371381
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Instruksi :
1. Sebelum menggunakan produk, harus membersihkan area permukaan, dan pastikan produk ini dapat digunakan pada material tersebut
2. Pastikan area permukaan kering, dan bersih, setelah pengaplikasian dapat melanjutkan prosesnya setelah 30 menit pembersihan area
3. Pastikan celah terisi penuh dengan adhesiv dan layer per layer hingga mencapai ketebalandan menyamai bagian permukaan ratakan dan sealant akan menyatukan celah material, kering permukaan dalam 5 menit setelah dibersihkan
4. Temperatur permukaan untuk pengaplikasian konstruksi bangunan material pada 5' C sampai dengan 40'c
Resistent :
1. It Is not suitable to use the material surface with grasese, plasticizer or other organic solvents
2. Except for stainless steel, fluorocarbon spraying and alumina, it can not be used for bonding and sealing other metal materials or materials withcoating on the surface
3. it can not be used for bonding and sealing of porous stone, concrete,marble, coated glass, copper, lead, iron dan galvanized material.
Corong tidak sesuai dengan Qty isi Dus, BAWAAN PABRIK
1 dus = 24 pcs dapat corong = 12 pcs
Pengembalian produk karna corong kurang, tidak dapat diterima
1. Sebelum menggunakan produk, harus membersihkan area permukaan, dan pastikan produk ini dapat digunakan pada material tersebut
2. Pastikan area permukaan kering, dan bersih, setelah pengaplikasian dapat melanjutkan prosesnya setelah 30 menit pembersihan area
3. Pastikan celah terisi penuh dengan adhesiv dan layer per layer hingga mencapai ketebalandan menyamai bagian permukaan ratakan dan sealant akan menyatukan celah material, kering permukaan dalam 5 menit setelah dibersihkan
4. Temperatur permukaan untuk pengaplikasian konstruksi bangunan material pada 5' C sampai dengan 40'c
Resistent :
1. It Is not suitable to use the material surface with grasese, plasticizer or other organic solvents
2. Except for stainless steel, fluorocarbon spraying and alumina, it can not be used for bonding and sealing other metal materials or materials withcoating on the surface
3. it can not be used for bonding and sealing of porous stone, concrete,marble, coated glass, copper, lead, iron dan galvanized material.
Corong tidak sesuai dengan Qty isi Dus, BAWAAN PABRIK
1 dus = 24 pcs dapat corong = 12 pcs
Pengembalian produk karna corong kurang, tidak dapat diterima
Fitur
1. Produk ini memiliki asam, cepat mengering, merekat kuat dan tanguh2. Merekat dan menyatu dengan sebagian besar material bahan bangunan
3. Setelah kering silikon rubber akan terbentuk dan bertahan dalam temperatur -50' C sampai dengan 100' C
Kegunaan
1. Bonding dan Sealing pada interior dan eksterior, untuk kaca dekorasi atau mekanisme, bonding dan sealing pada jendela dan meja display. 2. Digunakan pada Konstruksi industri, tahan air dan masih banyak lainnya 3. Semua bangunan dengan pintu, jendela, kaca dan yang bisa diaplikasikanProduk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
