Vivan Smartwatch Amoled Screen

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Screen Size (inch)43
Screen TypeAMOLED
Pixel466x466
MemoryRAM 578 Kb + ROM 640 Kb + Flash 128 Mb
Charging Time (hour)2
Charging methodMagnetis
Battery (mAh)250
Battery Life (days)5-7
BluetoothBLE V5.3
Support SystemAndroid 5.0 + / iOS 9.0+
Watch Size (mm)44.17x37.28x10.75
Waterproof LevelWaterproof IP68

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1. Layar warna resolusi tinggi besar 1,43 inci, 466*466 piksel, kecerahan puncak 800nit
2. Fungsi panggilan Bluetooth
3. Asisten suara Ai Voice
4. 2 set gaya UI bersifat opsional, 6 dial bawaan, dan 100+ dial cloud
5. Total 100+ mode olahraga
6. Detak jantung 24 jam, pemantauan tekanan darah, pemantauan oksigen darah; pemantauan tidur, pelacakan periode menstruasi
7. Gadget praktis: SOS, cuaca, kontrol musik, kalender, kalkulator, mini-game, dll.
8. Fungsi pengingat multi-adegan
9. Masa pakai baterai yang lama: 5-7 hari dalam skenario panggilan Bluetooth
10. Kelas tahan air: IP67
11. Mendukung 18 bahasa: Inggris (default), Cina Sederhana, Cina Tradisional, Korea, Jepang, Jerman, Spanyol, Perancis, Italia, Portugis, Arab, Hindi, Polandia, Rusia, Belanda, Inggris, Turki, Indonesia, Ceko
Fitur
Fitur Produk:

1. Bodi Aluminium + layar warna resolusi tinggi dengan ukuran 1,85 Inch
2. Ketahanan air dan debu standar tinggi IP68 (dapat digunakan saat berenang)
3. Kapasitas Battery 300 mAh, daya tahan baterai hingga 7 hari
4. memiliki 100+ macam mode olahraga (dapat mengidentifikasi berbagai mode olahraga)
5. Mendukung koneksi asisten suara ke Alexa (Amazon) & AI Voice (Siri atau google asisstant)
6. Dapat melakukan panggilan telepon secara bluetooth dengan efek berkualitas tinggi dengan fitur tamabahan pengingat
7. Pemantauan Oxygen dan Denyut jantung terus menerus tanpa henti, pemantauan stress, pemantauan tidur, periode menstruasi dan pelacakan kesehatan lainnya.
8. Berbagai fungsi praktis seperti cuaca, kalender, pencarian ponsel, kontrol kamera, kontrol musik, senter, jam alarm, kalkulator, permainan, dll

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan