Tidal Soap Dispenser
#Grup produk P111370920
Spesifikasi
| Capacity (ml) | 300 |
|---|---|
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 6.5x7x22 |
| Material | ABS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Dispenser Sabun Cair Multifungsi TD113 solusi serbaguna untuk menyimpan gel mandi, lotion, sampo, dan sabun wajah dalam bentuk gel atau cair di kamar mandi Anda. Didesain untuk kemudahan dan keanggunan, dispenser ini meningkatkan estetika kamar mandi Anda sambil memberikan fungsionalitas yang praktis.
Bisa digunakan single atau bersebelahan dengan tempat sabun lain.
Keunggulan Produk:
- Penggunaan Mudah: Tombol yang halus mudah digunakan tanpa perlu tenaga ekstra.
- Tahan Bocor: Seal technology mencegah cairan menetes saat tidak dipakai.
- ABS Berkualitas Tinggi: Menjamin ketahanan dan kekuatan. Anti Karat dan Tahan Air.
- Isi Ulang yang Praktis: Mengisi ulang dispenser dengan sabun menjadi lebih mudah.
- Desain Hemat Tempat dan Elegan: Menambah sentuhan elegan sambil menghemat ruang.
Bisa digunakan single atau bersebelahan dengan tempat sabun lain.
Keunggulan Produk:
- Penggunaan Mudah: Tombol yang halus mudah digunakan tanpa perlu tenaga ekstra.
- Tahan Bocor: Seal technology mencegah cairan menetes saat tidak dipakai.
- ABS Berkualitas Tinggi: Menjamin ketahanan dan kekuatan. Anti Karat dan Tahan Air.
- Isi Ulang yang Praktis: Mengisi ulang dispenser dengan sabun menjadi lebih mudah.
- Desain Hemat Tempat dan Elegan: Menambah sentuhan elegan sambil menghemat ruang.
Fitur
Fitur:1. Desain Modis: Menambah pesona keindahan dekorasi kamar mandi Anda.
2. Teknologi Vakum Terkini: Mencegah tumpahan dan kebocoran.
3. Struktur Sederhana: Perakitan dan pembongkaran mudah untuk penggunaan yang lancar.
4. Material ABS yang Tahan Lama: Transparan, kokoh, dan awet.
5. Kompatibel dengan Berbagai Jenis Deterjen: Cocok untuk sabun cair, sampo, lotion, dan lainnya.
6. Ideal untuk Berbagai Ruangan: Sempurna untuk hotel, rumah sakit, gedung perkantoran, dan lainnya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
