MDT Butterfly Valve EPDM Seat Gear (Katup Kupu-Kupu)

Sebelum PPN:
Rp1.299.900 - Rp6.499.900
Spesifikasi
ActuatorGear Operated
BodyGJL250 (Cast Iron)
DiscDI + Nickel Coated
End StandardWafer PN10-16/10K/150#
Pressure (bar)10-16
STEMSUS420
SeatEPDM
Temperature (°C)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
MDT Butterfly Valve, EPDM Seat, Lever, Wafer
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait