MDT Ball Valve Brass Full Bore

Sebelum PPN:
Rp74.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
ActuatorLever Handle
Ball & StemBrass
BodyForging Brass
End StandardThreaded End
Pressure (psi)600
SeatPTFE
Temperature (°C)120

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
"MDT" Ball Valve, Brass, Full Bore

Note :
+ Original Material of Forging Brass.
+ High Pressure up to 600 psi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait