Somy Pompa Air Jet Pump
#Grup produk P111369599
Spesifikasi
| Head (m) | 5 | 21 |
|---|---|
| Head Max. (m) | 30 |
| Input Motor Power (kW) | 0.35 |
| Output Motor Power (W) | 150 |
| Push Pipe (inch) | 1 |
| SNI License | Yes |
| SNI Number | 143/W/Pro/B/VII/2024 |
| Suction Pipe (inch) | 1 |
| Suction Pipe Length (m) | 12 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Pompa Air JET100A merupakan pompa air sumur dangkal semi jet non auto yang memiliki Daya Hisap air maximal 12 meter dan Total Head Maximal 40 meter, disaat head 5 meter debit air yang dihasilkan 50 liter per-menit, dan pada saat head 21 meter debit air yang dihasilkan 7 liter per-menit. Sehingga Pompa JET100A ini cocok untuk anda yang membutuhkan kapasitas air yang besar.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































