Tsolumy Pump Submersible QDX Type (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
Capacity (L/hour)2,000
Frequency (Hz)50
Head (m)17
MaterialDurable Material
Motor TypeHigh Power
Overload ProtectorYes
Pipe Outlet Size (inch)1
Power (W)370
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan