TORA Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)

Sebelum PPN:
Rp909.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Duty Cycle (%)35
Efficiency (%)85
Frequency (Hz)50/80
Insulation classF
Non-load Voltage (V)56
Power Factor0.7
Power Voltage (V)AC 220 ±10%
Protection ClassIP21S

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan