TORA Magnetic Drill

Sebelum PPN:
Rp5.399.900
Spesifikasi
Input Voltage/Frequency (V/Hz)~220/50
Magnetic Base Suction Force (N)12000
Maximum Core Drill (mm)Ø38
Maximum Taper Drill (mm)Ø16
Maximum stroke (mm)220
No Load Speed (rpm)650
Power (W)1350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan