TORA Diamond Blade Turbo Flash (Mata Gerinda Potong Keramik)

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Arbor Size (mm)10
ColorRed
Diameter (inch)8
Diameter (mm)200
Maximum Speed (rpm)7650
Thickness (mm)2.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan