TORA Pump Booster (Pompa Dorong)

Sebelum PPN:
Rp609.900
Spesifikasi
Current (A)3.5
Flow Rate (L/minute)20-25
Fluid Temperature (°C)0-65
Insulation classClass H
Material100% Copper Fitting
Max. Delivery Distance (m)15
Maximum Head (m)Approx. 20
NoiseLow Noise
Open ModeAutomatic Water Flow Control
Pipe Inner Diameter (mm)Approx. 15
Pipe Size (inch)1/2
Power (W)90
Protection ClassIP67
Supercharging Effect (Pa)80
Working Voltage (V)DC 24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan