TORA Pump Submersible Automatic Bilge (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp339.900
Spesifikasi
Cable Length (cm)90
Current (A)3
Hose size (inch)1 1/8
Hose size (mm)29
Max. Delivery Distance (m)4
Maximum Output (gph)1100
Voltage (V)12/24

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan