TORA Air Impact Wrench Twin Hammer (Kunci Sok Angin)

Sebelum PPN:
Rp4.599.900
Spesifikasi
Air Pressure (kg/cm²)6 to 10
Capacity Bolt DiameterM45
Drive Size (inch)1
Hose size (mm)12.7
Inlet Adapter (inch)1/2
Maximum Load Speed (rpm)3200
Maximum Torque (N m)2400
Socket Wrench Size (mm)48, 38, 21, 20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan