BenQ Meeting Room Projector

Sebelum PPN:
Rp26.999.900
Spesifikasi
Brightness (ANSI Lumens)3500
ResolutionWXGA (1280x800)
Native Aspect Ratio16:10
Display Color30-bit (1.07 billion colors)
Light SourceLamp
Contrast Ratio (FOFO)10,000:1
Keystone Adjustment2D, Vertical: ±15°; Horizontal: ±15°
LensF/# = 2.5, f = 5.1 mm
Lens Shift Vertical (%)±2
Light Source Lifea. Normal 5000 hrs, b. ECO 8000 hrs, c. SmartEco 10000 hrs, d. LampSave 12000 hrs
Power Supply (V)AC 100 to 240 (50/60 Hz)
Projection Offset Full-Height1.22
Sound Output (W)10 (x2)
Throw Ratio0.35
Zoom RatioFixed

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Paving the Way for Cutting-Edge Conference Room

- Ultra short-throw ratio
- DLP technology for long-lasting picture perfection
- PointWrite Interactive Solution Compatible

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan