PRO UNITED Blower

Sebelum PPN:
Rp349.900 - Rp2.799.900
Spesifikasi
Blowing Rate (m/minute)2.5
Impact Power (Hz)50/60
No Load Speed (rpm)13000
Rated Input Power (W)600
Rated Voltage (V)110 to 220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan