Ultrachem Ultratile Adhesive 403 (Lem Keramik)

Sebelum PPN:
Rp169.900
Spesifikasi
Adhesive Tensile Strength (N/mm²)1-1.2 (28days) (ASTM C1583/C1583M)
Application Thickness (mm)2 to 6
ColorGrey (Natural)
Coverage Area (kg/m²)3 to 5
Density (g/mL)1.55 (±0.05) (mix)
Drying Time - Final Setting (hour)±24 (at 30°C)
Drying Time - Initial Setting (hour)±6 (at 30°C)
Drying Time - Tile Grout Application (hour)±24 (at 30°C)
FormPowder
Open Time (minute)>30 (at 25°C)
PackagingBag
Pot Life (minute)>180 (at 25°C)
Shear Strength (N/mm²)1 (28days) (ASTM C1292)
Size (kg)25
Substrate Temperature (°C)5 to 35
TypeWalling and flooring superior tile adhesive
Water Consumption (L/bag)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Ultratile Adhesive 403 adalah mortar instant yang berfungsi sebagai perekat keramik, mosaic, granit, porselen, marmer atau homogeneous tile (HT) pada dinding dan lantai pada area kering ataupun lembab baik di dalam maupun di luar ruangan. Ultrachem Ultratile Adhesive 403 terbuat dari campuran semen, pasir pilihan dan polymer sintetis bermutu tinggi, yang hanya membutuhkan penambahan air selama pengaplikasian.
Description
Ultrachem Ultratile Adhesive 403 is an instant mortar that functions as an adhesive for ceramics, mosaics, granite, porcelain, marble or homogeneous tiles (HT) on walls and floors in dry or damp areas both indoors and outdoors. Ultrachem Ultratile Adhesive 403 is made from a mixture of cement, selected sand and high-quality synthetic polymers, which only requires the addition of water during application.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Mudah dan cepat dalam pengaplikasian.
- Daya lekat yang sangat baik.
- Perekat yang baik dengan ketebalan ± 3mm.
- Efektif untuk pemasangan keramik di atas keramik.
- Tidak menyusut.
- Tahan lama.
Feature
- Easy and fast in application.
- Very good adhesion.
- Good adhesive with a thickness of ± 3mm.
- Effective for installing ceramics on ceramics.
- No shrinking.
- Durable.
Kegunaan
- Pemasangan keramik dilakukan secara manual menggunakan roskam bergerigi. - Tebal adukan yang dianjurkan adalah ± 3mm. - Pastikan jangan sampai ada celah kosong diantara pasangan keramik. Sebaiknya gunakan Ultrachem@ UM 410 Tile Grout untuk mengisi celah nat pada keramik.
Use
- Installation of ceramics is done manually using a serrated roskam. - The recommended mixture thickness is ± 3mm. - Make sure there are no gaps between the ceramic tiles. It is best to use Ultrachem@ UM 410 Tile Grout to fill the grout gaps on the tiles.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan