Ultrachem Ceramic Tile Grout Liquid (Pengisi Nat Keramik)

Sebelum PPN:
Rp62.900
Spesifikasi
ColorMilky White
Density (g/mL)±1.01
Dosage (%)Plaster : 10-20 (of the water mixture); Wall Paint : 5-10 (of wall paint)
Dosage Tile Grout (ml)300-330 per 1kg grout powder
FormLiquid
PackagingJerry Can
Size (ml)900
Solid Content (%)28
TypeAdditives to improve cement
Viscosity (cPs)18-22 (at 25°C)
pH Range (pH)8 to 9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Ultratile Grout ADD adalah cairan berbahan dasar emulsi polimer yang digunakan sebagai tambahan campuran untuk meningkatkan mutu nat keramik, acian - plasteran konvensional, plamir, cat tembok kualitas murah, dll.
Description
Ultrachem Ultratile Grout ADD is a liquid based on polymer emulsion which is used as an additional mixture to improve the quality of ceramic grout, conventional plastering, filler, cheap quality wall paint, etc.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Mudah digunakan (hanya tinggal menambahkan dalam campuran mix).
- Meningkatkan daya lekat.
- Meningkatkan kekedapan air pada nat keramik.
- Meminimalisir timbulnya retak pada acian & plasteran konvensional.
- Mencegah tumbuhnya lumut dan jamur.
- Meningkatkan ketahanan abrasi terhadap kimia yang terkandung dalam cairan pembersih.
Feature
- Easy to use (just add to the mix).
- Increases adhesion.
- Increases the watertightness of ceramic grout.
- Minimizes the occurrence of cracks in conventional plastering and plastering.
- Prevents the growth of moss and fungus.
- Increases abrasion resistance to chemicals contained in cleaning fluids.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait