Ultrachem Construction Chemicals Form OB SB (Bahan Pelapis Cetakan)

Sebelum PPN:
Rp739.900
Spesifikasi
ColorLight Brown
Coverage (m²/L)Wooden formwork without film layer : 12-15; Wooden formwork with film layer : 15-24; Metal formwork : 24-40
Density (g/mL)0.847
FormLiquid
PackagingPail
Size (kg)20
TypeOil formwork oil based
Viscosity (cPs)20.35 (±5)
pH Range (pH)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Ultrachem Form OB SB adalah bahan pelapis cetakan (bekisting) siap pakai berbahan dasar oil yang berfungsi untuk memudahkan pelepasan cetakan tanpa meninggalkan sisa beton dan cocok untuk semua jenis cetakan.
Description
Ultrachem Form OB SB is a ready-to-use mold coating material (formwork) made from oil which functions to facilitate the removal of the mold without leaving any concrete residue and is suitable for all types of molds.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
- Tidak meninggalkan noda pada beton
- Tidak mempengaruhi kualitas dn penampilan beton
- Cepat kering - menghemat waktu dan biaya
- Ekonomis
- Permukaan beton menjadi halus dan rapi
- Satu komponen - mudah diaplikasikan
Feature
- Leaves no stains on concrete
- Does not affect the quality and appearance of concrete
- Quick drying - saves time and money
- Economical
- The concrete surface becomes smooth and neat
- One component - easy to apply
Kegunaan
Ultrachem Form OB digunakan untuk melapisi cetakan atau bekisting. Form OB akan membentuk lapisan di antara beton dan bekisting sehingga mempermudah pelepasan bekisting dari beton yang telah mengeras.
Use
Ultrachem Form OB is used to coat molds or formwork. Form OB will form a layer between the concrete and the formwork, making it easier to remove the formwork from the hardened concrete.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan