FAG Radial Insert Ball Bearing UK Type

Sebelum PPN:
Rp149.900 - Rp1.199.900
Spesifikasi
Operating Temperature Max. (Tmax) (°C)100
Operating Temperature Min. (Tmin) (°C)-20
SealingLip seal on both sides (vulcanised) (2RSR)
Shape of Outer SurfaceB
Without Locking DeviceBearing without locking element (OSE)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Radial insert ball bearing
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan