FAG Four-Point Contact Ball Bearing QJ3 Series

Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
Basic Dynamic Load Rating, Radial (Cr) (N)152000
Basic Static Load Rating, Radial (C0r) (N)126000
Bore Diameter (D) (mm)60
Fatigue Load Limit, Radial (Cur) (N)9200
Limiting Speed (nG) (1/minute)10400
Outside Diameter (D) (mm)130
Reference Speed (n ϑr) (1/minute)4700
Width (B) (mm)31

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Four point contact bearing QJ3..-XL-N2-MPA, X-life, holding grooves, solid brass cage
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan