FAG Axial Angular Contact Ball Bearing

Sebelum PPN:
Rp10.999.900 - Rp42.999.900
Spesifikasi
CageBrass Cage (M)
Contact-Angle (α) (°)60
Diameter Shaft Shoulder Clearance (da)h12
Operating Temperature Max. (Tmax) (°C)150
Operating Temperature Min. (Tmin) (°C)-30
Shoulder Diameter Outer Ring Clearance (Da)H12
Tolerance ClassTolerance class SP

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Axial angular contact ball bearings 2344, double direction, separable, restricted tolerances
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan