Spesifikasi
| Color | Black Shine |
|---|---|
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 700x675x1775 |
| Material | Door : Metal |
| Nett Capacity (L) | 406 |
| Nett Freezer Volume (L) | 139 |
| Power Consumption (W) | 33 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for detailsFitur
Desain Estetik Desainnya berpadu sempurna dengan tampilan estetika modern, memberikan tampilan elegan dan ramping, daya tahan lama, mudah dibersihkan, dan membutuhkan lebih sedikit perawatan.
Magic Zone
3 Pilihan Suhu untuk Menjaga Makanan Tetap Segar Memilih suhu yang sesuai dengan makanan yang anda simpan dengan pilihan suhu 0°C, 2°C, dan 4°C.
Flexible Storage
Penyimpanan Terpisah dan Teratur Penyimpanan besar dan teratur, rak penyimpanan fleksibel, bisa dipindahkan sesuai kebutuhan, dirancang khusus untuk keluarga besar
360° Cooling
Udara dingin didistribusikan secara merata ke seluruh lemari es, menjaga kesegaran dan rasa makanan lebih lama
Advanced Anti Bacterial Door
Mencegah dari Bacteri hingga 99.9*% Menghindari kontaminasi dari luar ke dalam lemari es, menciptakan lingkungan penyimpanan makanan yang aman dan bersih
Deo Fresh
Menghilangkan bakteri dan meminimalkan aroma tidak sedap, menjaga kebersihan dan higienitas
Twin Inverter
Hemat energi & biaya listrik Hemat energi, kebisingan rendah, suhu yang stabil
Top LED
Pencahayaan yang sejuk tidak menghasilkan panas di dalam kulkas, memberikan tampilan terang sekaligus mengurangi kehilangan dingin.
Flexible Shelves
Ketinggian rak dapat disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan yang berbeda. Mudah diatur, dibongkar, dan dibersihkan.
Integrated Handle
Pegangan yang terintegrasi memberikan desain premium pada produk dan ergonomi yang lebih tinggi. Finishing ini membuat produk ini "mudah"; ditempatkan di setiap dapur, memperkayanya dengan gaya.
Digital Touch Screen
Layar sentuh digital yang stylish dan mudah digunakan memungkinkan anda mengontrol kondisi didalam kulkas tanpa membuka pintu. Anda dapat memilih mode berbeda dengan satu sentuhan sederhana.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
