Koshin Pump Submersible Revolvex for Seawater (Pompa Celup)

Sebelum PPN:
Rp9.999.900
Spesifikasi
Connection Diameter (inch)1 1/2
Connection Diameter (mm)40
Connection ThreadInner Pipe Thread
Delivery Volume (L/minute)215
Delivery Volume (USG/minute)56
Dimensions (LxWxH) (mm)275x168x183
Driving MethodBelt Drive
MaterialBronze Casting (Gunmetal)
Number of Blades9
Output (PS)2
Output (kW)1.5
Output Speed (rpm)1750
Revolution DirectionAnti-Clockwise (Watching from Driving Shaft)
Revolution Speed (rpm)500-2300
Shaft Diameter (inch)3/4
Shaft Diameter (mm)20
Standard AccessoryParallel Key
Total Head (ft)95
Total Head (m)29

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan