Lesso JIS PVC-U Cleanout with Cap D Fittings

Sebelum PPN:
Rp49.900
Spesifikasi
Height (mm)30.5
Length (mm)64
SAP No.8020022753
Size (inch)4
Size D (mm)135

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan