Mesin HL Vacuum Cleaner

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Barrel MaterialPP
Barrel Size (L)20
Cable Length (m)5.5
Clean Tank (L)4
Dimensions (cm)43x38x56

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
1 Unit Vacuum Cleaner Wet & Dry HL Premier 20EX-WD beserta kelengkapan bawaan unit.
4 Kepala penghisap yang berbeda
Manual book

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan