Capasito Digital Scale Table (Timbangan Digital)

Sebelum PPN:
Rp499.900
Spesifikasi
Accuracy (g)5
Dimensions (cm)14x35x37
Power Supply (V)4; (Rechargeable battery)
Weight Capacity (kg)30

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Layar terang LED ganda
- 20 kunci dengan 4 memori/set
- Tampilan lampu LED merah nyala depan belakang
- Rechargeable battery 4v (bisa dicharge ulang)
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan