Capasito Kitchen Scale

Sebelum PPN:
Rp63.900 - Rp98.900
Spesifikasi
Accuracy (g)1
Weight Capacity (kg)5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Layar terang LED ganda 5 digit
- Auto Off 90detik Off otomatis
- Tampilan lampu LED
- Battery 1.5vx2AAA
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait