Capasito Digital Platform Scale

Sebelum PPN:
Rp999.900 - Rp1.099.900
Spesifikasi
Accuracy (g)50
Dimensions (cm)67x31x17.5
Frequency (Hz)50-60
Power Supply (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
- Dual Bright display LED
- 3 Tombol Memori M1, M2,M3
- Tampilan lampu LED
- Rechargeable battery
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan