Asecos Bottle Holder Sideways

Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
ColorLight Grey
Width (mm)600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- Exhaust air connection (NW75) on top of the cabinet
- Adjusting aids to compensate for uneven floor
- Lead-through points for pipes, sensors etc. in the ceiling of the cabinet
- Complete with mounting rails, rolling ramp, bottle retainer with ratchet straps
- Labelling in accordance with EN 14470-2, fire resistance of 90 minutes
- GS approved

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan